pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1697540000 ZQV 2.5/50 - 1697540000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1697540000 ZQV 2.5/50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 50

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare - 5.1 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190883256

Codice prodotto

WEI1697540000

Cod. produttore

1697540000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

50

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare:

5.1 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER