pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1693890000 ZQV 2.5N/50 GE - 1693890000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1693890000 ZQV 2.5N/50 GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 50

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4008190883737

Codice prodotto

WEI1693890000

Cod. produttore

1693890000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

50

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

400 V

Isolato:

Con protezione dal contatto:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Dimensione modulare:

5.1 mm

Colore:

Giallo

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.