WEIDMULLER - WEI1690010000 ZDK 2.5/LD RT/1 - 1690010000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.05...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 10 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4008190898274
Codice prodotto
WEI1690010000
Cod. produttore
1690010000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.05...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
10 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
24 V
Colore:
Beige
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.05...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.05...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.05...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
2
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
5.1 mm
Altezza:
79.1 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
53 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


