pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1682340000 HDC-C-M5-SM0.75-1.0AG - 1682340000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1682340000 HDC-C-M5-SM0.75-1.0AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.75...1 mm²

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Lunghezza di asportazione isolamento - 7.5 mm

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190474072

Codice prodotto

WEI1682340000

Cod. produttore

1682340000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...1 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Lunghezza di asportazione isolamento:

7.5 mm

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Diametro del contatto maschio:

2.5 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.