pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1682280000 HDC-C-M3-SM6.0AG - 1682280000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1682280000 HDC-C-M3-SM6.0AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...6 mm²

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 6...6 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190474010

Codice prodotto

WEI1682280000

Cod. produttore

1682280000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

6...6 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...6 mm²

Lunghezza di asportazione isolamento:

10 mm

Diametro del contatto maschio:

3.6 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.