pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1674300000 ZDK 2.5 - 1674300000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1674300000 ZDK 2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4008190444884

Codice prodotto

WEI1674300000

Cod. produttore

1674300000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

2

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Larghezza:

5.1 mm

Altezza:

79.5 mm

Profondità:

53 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Beige

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

WEIDMULLER

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER