WEIDMULLER - WEI1665810000 HDC 32A TOBU 1PG29G - 1665810000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 71.5 mm
Altezza - 75 mm
Profondità - 82 mm
Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4008190422837
Codice prodotto
WEI1665810000
Cod. produttore
1665810000
Produttore
WEI
Larghezza:
71.5 mm
Altezza:
75 mm
Profondità:
82 mm
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento presa
Materiale del corpo:
Alluminio
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra adattatrice:
Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi:
Sopra
Posizione della staffa:
Parte inferiore
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
PG
Con coperchio a cerniera:
no
Numero di cavità:
1
Numero di ingressi per conduttori:
0
Tipo di bloccaggio:
Staffa trasversale
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
no
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP65