WEIDMULLER - WEI1664940000 HDC 16A ADLU - 1664940000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato
Materiale del corpo - Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi - Sotto
Posizione della staffa - Parte inferiore
Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
4008190421649
Codice prodotto
WEI1664940000
Cod. produttore
1664940000
Produttore
WEI
Esecuzione della scatola:
Scatola per montaggio addossato
Materiale del corpo:
Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi:
Sotto
Posizione della staffa:
Parte inferiore
Tipo di bloccaggio:
Staffa longitudinale
Larghezza:
75.9 mm
Altezza:
44.5 mm
Profondità:
98 mm
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra adattatrice:
Alluminio
Con premistoppa:
no
Con coperchio a cerniera:
sì
Con distanziatore:
no
Con guarnizione:
sì
Numero di ingressi per conduttori:
0
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
no
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP65
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


