WEIDMULLER - WEI1663040000 HDC 64D SDLU 2PG29G - 1663040000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Alloggiamento base
Materiale del corpo - Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale
Posizione della staffa - Parte inferiore
Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale
Confezione
1 PZ
EAN
4008190419561
Codice prodotto
WEI1663040000
Cod. produttore
1663040000
Produttore
WEI
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento base
Materiale del corpo:
Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi:
Laterale
Posizione della staffa:
Parte inferiore
Tipo di bloccaggio:
Staffa longitudinale
Larghezza:
98.8 mm
Altezza:
106 mm
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra adattatrice:
Alluminio
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
PG
Con coperchio a cerniera:
sì
Con distanziatore:
no
Con guarnizione:
sì
Numero di ingressi per conduttori:
2
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
no
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP65
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER