WEIDMULLER - WEI1657550000 HDC 40D TOBO 1PG29G - 1657550000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa
Materiale del corpo - Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi - Sopra
Posizione della staffa - Parte superiore
Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
4008190410605
Codice prodotto
WEI1657550000
Cod. produttore
1657550000
Produttore
WEI
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento presa
Materiale del corpo:
Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi:
Sopra
Posizione della staffa:
Parte superiore
Tipo di bloccaggio:
Staffa trasversale
Larghezza:
55 mm
Altezza:
75.11 mm
Profondità:
93.3 mm
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra adattatrice:
Alluminio
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
PG
Con coperchio a cerniera:
no
Con distanziatore:
no
Con guarnizione:
no
Numero di ingressi per conduttori:
1
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
no
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP65
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


