pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1656720000 HDC 16B SBU 1PG21G - 1656720000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento base

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale

  • Posizione della staffa - Parte inferiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190409739

Codice prodotto

WEI1656720000

Cod. produttore

1656720000

Produttore

WEI

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento base

Materiale del corpo:

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Posizione della staffa:

Parte inferiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Larghezza:

56.5 mm

Altezza:

64 mm

Profondità:

117 mm

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della piastra adattatrice:

Alluminio

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

PG

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

sì

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER