WEIDMULLER - WEI1654810000 HDC 24D TSBO 1PG16G - 1654810000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa
Materiale del corpo - Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale
Posizione della staffa - Parte superiore
Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale
Confezione
1 PZ
EAN
4008190407810
Codice prodotto
WEI1654810000
Cod. produttore
1654810000
Produttore
WEI
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento presa
Materiale del corpo:
Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi:
Laterale
Posizione della staffa:
Parte superiore
Tipo di bloccaggio:
Staffa trasversale
Larghezza:
55 mm
Altezza:
72 mm
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra adattatrice:
Alluminio
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
PG
Con coperchio a cerniera:
no
Con distanziatore:
no
Con guarnizione:
no
Numero di cavità:
0
Numero di ingressi per conduttori:
1
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
no
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP65
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER