pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1654750000 HDC 10B TSBO 1PG16G - 1654750000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 55 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Rivestimento scatola - Verniciatura a polvere

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190407759

Codice prodotto

WEI1654750000

Cod. produttore

1654750000

Produttore

WEI

Larghezza:

55 mm

Altezza:

52 mm

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Alluminio

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della piastra adattatrice:

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Posizione della staffa:

Parte superiore

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

PG

Numero di ingressi per conduttori:

1

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.