pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1653451001 BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT - 1653451001

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1653451001 BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 14.5 A

  • Esecuzione del connettore - Altro

Confezione

  • 42 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190404826

Codice prodotto

WEI1653451001

Cod. produttore

1653451001

Produttore

WEI

Numero di poli:

8

Esecuzione del contatto:

Presa

Dimensione modulare dei contatti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

14.5 A

Esecuzione del connettore:

Altro

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Angolo circuito stampato/contatto:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Dimensione modulare dei collegamenti:

5.08 mm

Tensione nominale:

400 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-50...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Altro

Connettore per circuiti stampati tipo/modello Weidmuller 1653451001 - BLZ 5.08 08 180 SN OR BX PRT