pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1652020000 ZIA 1.5/4L-1S/LD - 1652020000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1652020000 ZIA 1.5/4L-1S/LD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tensione nominale - 30 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190401672

Codice prodotto

WEI1652020000

Cod. produttore

1652020000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.13...2.5 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Tensione nominale:

30 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.13...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.13...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.13...1.5 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Collegabile trasversalmente:

Colore:

Beige

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

5.08 mm

Altezza:

81.5 mm

Profondità:

45.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Con collegamento PE:

no

Con collegamento schermato:

no

Con funzione di alimentazione:

no

Morsetto componibile per sensori e attuatori per il collegamento o la giunzione di fili, anime e cavi con un contatto sicuro e resistente.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER