pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1651650000 HDC-C-HD-SM1.5AU - 1651650000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1651650000 HDC-C-HD-SM1.5AU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Max. corrente d'esercizio di un contatto - 10 A

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...1.5 mm²

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190400323

Codice prodotto

WEI1651650000

Cod. produttore

1651650000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Max. corrente d'esercizio di un contatto:

10 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...1.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Temperatura ambiente:

40...40 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...1.5 mm²

Lunghezza di asportazione isolamento:

8 mm

Diametro del contatto maschio:

1.6 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER