pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1651550000 HDC-C-HD-SM1.5AG - 1651550000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1651550000 HDC-C-HD-SM1.5AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 1.5...1.5 mm²

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Lunghezza di asportazione isolamento - 8 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190400224

Codice prodotto

WEI1651550000

Cod. produttore

1651550000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...1.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Lunghezza di asportazione isolamento:

8 mm

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Diametro del contatto maschio:

1.6 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.