WEIDMULLER - WEI1651490000 HDC-C-HE-BM1.5AU - 1651490000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Max. corrente d'esercizio di un contatto - 16 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente - 40...40 °C
Confezione
100 PZ
EAN
4008190400163
Codice prodotto
WEI1651490000
Cod. produttore
1651490000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Presa
Max. corrente d'esercizio di un contatto:
16 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente:
40...40 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...1.5 mm²
Lunghezza di asportazione isolamento:
7.5 mm
Diametro del contatto maschio:
2.5 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


