pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1651460000 HDC-C-HE-SM4.0AU - 1651460000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1651460000 HDC-C-HE-SM4.0AU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Max. corrente d'esercizio di un contatto - 16 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

  • Temperatura ambiente - 40...40 °C

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190400132

Codice prodotto

WEI1651460000

Cod. produttore

1651460000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Max. corrente d'esercizio di un contatto:

16 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Temperatura ambiente:

40...40 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

4...4 mm²

Lunghezza di asportazione isolamento:

7.5 mm

Diametro del contatto maschio:

2.5 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER