pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1651350000 HDC HVE 10+2 MS - 1651350000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1651350000 HDC HVE 10+2 MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di potenza - 10

  • Numero di contatti di controllo - 2

  • Inserto di contatti senza contatti - no

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190299958

Codice prodotto

WEI1651350000

Cod. produttore

1651350000

Produttore

WEI

Numero di contatti di potenza:

10

Numero di contatti di controllo:

2

Inserto di contatti senza contatti:

no

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

12

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Corrente nominale In:

20 A

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione nominale:

830 V

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con griglia di protezione:

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Larghezza:

34 mm

Altezza:

35.7 mm

Profondità:

111 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.