pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1651320000 HDC HVE 3+2 FS - 1651320000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1651320000 HDC HVE 3+2 FS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tensione nominale - 830 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190299927

Codice prodotto

WEI1651320000

Cod. produttore

1651320000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

5

Corrente nominale In:

20 A

Tensione nominale:

830 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero di contatti di potenza:

3

Numero di contatti di controllo:

2

Inserto di contatti senza contatti:

no

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Larghezza:

34 mm

Altezza:

35.2 mm

Profondità:

64 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.