pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1651180000 HDC HDD 42 FC - 1651180000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1651180000 HDC HDD 42 FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inserto di contatti senza contatti -

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 42

  • Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico

  • Corrente nominale In - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190299781

Codice prodotto

WEI1651180000

Cod. produttore

1651180000

Produttore

WEI

Inserto di contatti senza contatti:

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

42

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Corrente nominale In:

10 A

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione nominale:

250 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.05 mm²

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Larghezza:

34 mm

Altezza:

33 mm

Profondità:

64 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.