WEIDMULLER - WEI1650870000 HDC HD 24 MC - 1650870000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inserto di contatti senza contatti - sì
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 24
Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico
Corrente nominale In - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
4008190299477
Codice prodotto
WEI1650870000
Cod. produttore
1650870000
Produttore
WEI
Inserto di contatti senza contatti:
sì
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
24
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Corrente nominale In:
10 A
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione nominale:
250 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Larghezza:
34 mm
Altezza:
39.5 mm