pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1650620000 HDC HA 10 FS - 1650620000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1650620000 HDC HA 10 FS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inserto di contatti senza contatti - no

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 10

  • Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico

  • Corrente nominale In - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190299293

Codice prodotto

WEI1650620000

Cod. produttore

1650620000

Produttore

WEI

Inserto di contatti senza contatti:

no

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

10

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Corrente nominale In:

16 A

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione nominale:

250 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con griglia di protezione:

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Larghezza:

23 mm

Altezza:

31.1 mm

Profondità:

56.6 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.