pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1650610000 HDC HA 10 MS - 1650610000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1650610000 HDC HA 10 MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 10

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190299286

Codice prodotto

WEI1650610000

Cod. produttore

1650610000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

10

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Inserto di contatti senza contatti:

no

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Larghezza:

23 mm

Altezza:

29 mm

Profondità:

56.6 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.