pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1650600000 HDC HD 8 FC - 1650600000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1650600000 HDC HD 8 FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 50 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190870959

Codice prodotto

WEI1650600000

Cod. produttore

1650600000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

50 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Numero di contatti di potenza:

8

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto di contatti senza contatti:

sì

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

800 kV

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Larghezza:

21 mm

Altezza:

33.2 mm

Profondità:

21 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER