pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1650590000 HDC HD 8 MC - 1650590000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1650590000 HDC HD 8 MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 50 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190299262

Codice prodotto

WEI1650590000

Cod. produttore

1650590000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

50 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Numero di contatti di potenza:

8

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto di contatti senza contatti:

sì

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

800 kV

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Larghezza:

21 mm

Altezza:

34 mm

Profondità:

21 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER