WEIDMULLER - WEI1650340000 ZDU 2.5/2X2AN/D+ - 1650340000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²
Tipo di elemento costruttivo - Diode
Corrente nominale In - 0.5 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4
Confezione
20 PZ
EAN
4008190297398
Codice prodotto
WEI1650340000
Cod. produttore
1650340000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...4 mm²
Tipo di elemento costruttivo:
Diode
Corrente nominale In:
0.5 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore:
Beige
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Larghezza:
5.1 mm
Altezza:
79.5 mm
Profondità:
38.5 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


