pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1635920000 LU 10.16/02/90 4STI 3.2SN GY BX - 1635920000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1635920000 LU 10.16/02/90 4STI 3.2SN GY BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a vite

  • Numero di collegamenti elettrici - 2

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 10.16 mm

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4008190273460

Codice prodotto

WEI1635920000

Cod. produttore

1635920000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a vite

Numero di collegamenti elettrici:

2

Dimensione modulare dei collegamenti:

10.16 mm

Corrente nominale In:

76 A

Colore del corpo:

Grigio

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

0°/180° (orizzontale)

Numero di piani:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...16 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Altezza:

31.7 mm

Tensione nominale:

690 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...10 mm²

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...16 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Altro

Lunghezza del pin:

3.2 mm

Materiale del corpo isolante:

Poliammide

Codice RAL (simile) scatola:

7032

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Altro

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER