pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1633290000 VQB 1.5/50 RT - 1633290000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1633290000 VQB 1.5/50 RT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 50

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Dimensione modulare - 6.2 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4008190257750

Codice prodotto

WEI1633290000

Cod. produttore

1633290000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

50

Corrente nominale In:

17.5 A

Dimensione modulare:

6.2 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER