pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1624390000 SL 7.62/04/90B 3.2SN OR BX - 1624390000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1624390000 SL 7.62/04/90B 3.2SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati

  • Dimensione modulare dei contatti - 7.62 mm

  • Corrente nominale In - 16 A

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4008190195441

Codice prodotto

WEI1624390000

Cod. produttore

1624390000

Produttore

WEI

Numero di poli:

4

Esecuzione del contatto:

Spina

Tipo di connessione:

Connettore flessibile per circuiti stampati

Dimensione modulare dei contatti:

7.62 mm

Corrente nominale In:

16 A

Esecuzione del connettore:

Connettore fissato

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Angolo circuito stampato/contatto:

0°/180° (orizzontale)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento THR

Colore del corpo:

Arancione

Tipo di fissaggio:

Saldare

Dimensione modulare dei collegamenti:

7.62 mm

Tensione nominale:

630 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Lunghezza del pin:

3.2 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Codice RAL (simile) scatola:

2000

Temperatura d'esercizio:

-50...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Altro

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER