pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1623060000 BLZ 7.62/03/180 SN OR BX - 1623060000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1623060000 BLZ 7.62/03/180 SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 7.62 mm

  • Corrente nominale In - 18.5 A

  • Colore del corpo - Arancione

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...2.5 mm²

  • Tensione nominale - 500 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190194116

Codice prodotto

WEI1623060000

Cod. produttore

1623060000

Produttore

WEI

Dimensione modulare dei collegamenti:

7.62 mm

Corrente nominale In:

18.5 A

Colore del corpo:

Arancione

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER