pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1608650000 ZPE 2.5/3AN - 1608650000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1608650000 ZPE 2.5/3AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione PEN possibile - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...4 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190076559

Codice prodotto

WEI1608650000

Cod. produttore

1608650000

Produttore

WEI

Funzione PEN possibile:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Larghezza:

5.1 mm

Altezza:

64.5 mm

Profondità:

38.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Verde-giallo

Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

WEIDMULLER

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER