WEIDMULLER - WEI1608620000 ZDU 6 - 1608620000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.22...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 41 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4008190207892
Codice prodotto
WEI1608620000
Cod. produttore
1608620000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.22...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
41 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Beige
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.22...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.22...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.22...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
8.1 mm
Altezza:
65 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
45 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


