WEIDMULLER - WEI1601200000 BLAC 13B OR - 1601200000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 13
Numero di serie di contatti a innesto - 1
Dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
EAN
4008190025328
Codice prodotto
WEI1601200000
Cod. produttore
1601200000
Produttore
WEI
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuiti stampati
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
13
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei contatti:
5.08 mm
Dimensione modulare dei collegamenti:
5.08 mm
Angolo contatto/collegamento del conduttore:
180° (orizzontale)
Corrente nominale In:
17.5 A
Tensione nominale:
320 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Tipo di cavo collegabile:
Cavo a sezione circolare
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del contatto:
Rame
Materiale del corpo isolante:
Polibutilene tereftalato
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Colore del corpo:
Arancione
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Grado di protezione (IP), montato:
Altro