WEIDMULLER - WEI1600490000 KLBUE 10-20 - 1600490000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo ammesso - 20...20 mm
Tipo di montaggio - Sbarra collettrice
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Larghezza - 24 mm
Altezza - 26 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,1 Kg CO₂-eq
EAN
4008190151874
Codice prodotto
WEI1600490000
Cod. produttore
1600490000
Produttore
WEI
Diametro del cavo ammesso:
20...20 mm
Tipo di montaggio:
Sbarra collettrice
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Larghezza:
24 mm
Altezza:
26 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


