WEIDMULLER - WEI1600480000 KLBUE 3-8 - 1600480000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo ammesso - 8...8 mm
Tipo di montaggio - Sbarra collettrice
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Larghezza - 14.5 mm
Altezza - 18.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,06 Kg CO₂-eq
EAN
4008190130589
Codice prodotto
WEI1600480000
Cod. produttore
1600480000
Produttore
WEI
Diametro del cavo ammesso:
8...8 mm
Tipo di montaggio:
Sbarra collettrice
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Larghezza:
14.5 mm
Altezza:
18.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


