pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1592830000 LP 5.08/03/90 3.2SN OR BX - 1592830000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Collegamento saldato

  • Numero di collegamenti elettrici - 3

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 5.08 mm

  • Colore del corpo - Altro

  • Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore - Altro

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190054595

Codice prodotto

WEI1592830000

Cod. produttore

1592830000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento conduttore:

Collegamento saldato

Numero di collegamenti elettrici:

3

Dimensione modulare dei collegamenti:

5.08 mm

Colore del corpo:

Altro

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

Altro

Tipo di collegamento circuito stampato:

Altro

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Materiale della superficie di collegamento:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di fissaggio:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Altro

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Morsetto per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Collegamento a staffa di serraggio, Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento, max.: 6 mm², Box.