WEIDMULLER - WEI1581540000 SL 5.00/24/180 3.2SN OR BX - 1581540000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 24
Esecuzione del contatto - Spina
Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati
Dimensione modulare dei contatti - 5 mm
Corrente nominale In - 15 A
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
69 Kg CO₂-eq
EAN
4008190036744
Codice prodotto
WEI1581540000
Cod. produttore
1581540000
Produttore
WEI
Numero di poli:
24
Esecuzione del contatto:
Spina
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuiti stampati
Dimensione modulare dei contatti:
5 mm
Corrente nominale In:
15 A
Esecuzione del connettore:
Connettore fissato
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Angolo circuito stampato/contatto:
90° (verticale verso l'alto)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento THR
Colore del corpo:
Arancione
Tipo di fissaggio:
Saldare
Dimensione modulare dei collegamenti:
5 mm
Tensione nominale:
320 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza del pin:
3.2 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Codice RAL (simile) scatola:
2000
Temperatura d'esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Altro
Tipo di banderuolatura:
Altro
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER