pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1579060000 WQB B/24 - 1579060000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1579060000 WQB B/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 24

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare - 5.1 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190188597

Codice prodotto

WEI1579060000

Cod. produttore

1579060000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

24

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare:

5.1 mm

Colore:

Nero

Isolato:

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER