pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1578990000 WQB A/10 - 1578990000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1578990000 WQB A/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 10

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare - 5.1 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190182663

Codice prodotto

WEI1578990000

Cod. produttore

1578990000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

10

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare:

5.1 mm

Colore:

Nero

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER