pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1571120000 BLZ 5.00/12/180 SN OR BX - 1571120000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1571120000 BLZ 5.00/12/180 SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del connettore - Altro

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 12

  • Numero di serie di contatti a innesto - 1

  • Dimensione modulare dei contatti - 5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190107123

Codice prodotto

WEI1571120000

Cod. produttore

1571120000

Produttore

WEI

Esecuzione del connettore:

Altro

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

12

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei contatti:

5 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

5 mm

Angolo circuito stampato/contatto:

Altro

Tensione nominale:

400 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Colore del corpo:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-50...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di fissaggio:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Altro

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.