WEIDMULLER - WEI1569020000 VG 21-K68 - 1569020000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 13...18 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Lunghezza della filettatura - 11 mm
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4008190032234
Codice prodotto
WEI1569020000
Cod. produttore
1569020000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
13...18 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Colore:
Grigio
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
33 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
1.59 mm
Antiurto:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Altro
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
37 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Numero RAL:
7035
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


