WEIDMULLER - WEI1562170000 WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 GY - 1562170000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0...0 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 214 A
Tipo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4050118385250
Codice prodotto
WEI1562170000
Cod. produttore
1562170000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0...0 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
214 A
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
35.6 mm
Altezza:
70 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-50...130 °C
Profondità:
53.7 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


