WEIDMULLER - WEI1562160000 WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XGY - 1562160000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0...0 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 16...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 25...25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 25...25 mm²
Corrente nominale In - 164 A
Confezione
1 PZ
EAN
4050118385243
Codice prodotto
WEI1562160000
Cod. produttore
1562160000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0...0 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
16...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
25...25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
25...25 mm²
Corrente nominale In:
164 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
6
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-50...130 °C
Larghezza:
94.5 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
49 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
sì