pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1562100000 WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 GY - 1562100000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1562100000 WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0...0 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 95...95 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 120...120 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 120...120 mm²

  • Corrente nominale In - 400 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118385205

Codice prodotto

WEI1562100000

Cod. produttore

1562100000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0...0 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

95...95 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

120...120 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

120...120 mm²

Corrente nominale In:

400 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-50...130 °C

Larghezza:

51.1 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

77 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.