WEIDMULLER - WEI1561680000 WPD 102 2X35/2X25 GY - 1561680000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0...0 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 25...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 35...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 35...35 mm²
Corrente nominale In - 202 A
Confezione
5 PZ
EAN
4050118366686
Codice prodotto
WEI1561680000
Cod. produttore
1561680000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0...0 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
25...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
35...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
35...35 mm²
Corrente nominale In:
202 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-50...130 °C
Larghezza:
22.2 mm
Altezza:
55.4 mm
Profondità:
49.3 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
sì


