pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1561100000 WPD 101 2X25/2X16 BK - 1561100000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1561100000 WPD 101 2X25/2X16 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0...0 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 152 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118366136

Codice prodotto

WEI1561100000

Cod. produttore

1561100000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0...0 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

152 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...25 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

24.9 mm

Altezza:

55.7 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-50...130 °C

Profondità:

49.3 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER