WEIDMULLER - WEI1560730000 WPD 101 2X25/2X16 GY - 1560730000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 152 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Tensione nominale - 1000 V
Colore - Grigio
Confezione
5 PZ
EAN
4050118365818
Codice prodotto
WEI1560730000
Cod. produttore
1560730000
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
152 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Grigio
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
17.8 mm
Altezza:
55.7 mm
Temperatura d'esercizio:
-50...130 °C
Profondità:
49.3 mm


