WEIDMULLER - WEI1557460000 BLZ 5.08/03/270 SN OR BX - 1557460000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione modulare dei collegamenti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 12 A
Colore del corpo - Arancione
Numero di piani - 2
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...2.5 mm²
Confezione
120 PZ
EAN
4008190147891
Codice prodotto
WEI1557460000
Cod. produttore
1557460000
Produttore
WEI
Dimensione modulare dei collegamenti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
12 A
Colore del corpo:
Arancione
Numero di piani:
2
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Tensione nominale:
250 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
0...20 °C


